{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 18 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 8 | |
Spiraalhoek | 50 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 54 mm | |
Totale lengte L | 114 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 55 HRC | 0,05 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203320 18 | |
EAN/GTIN | 4045197119209 | |
Nummer fabrikant | 203320 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-frezen, TiAlN, ⌀ h10 DC: 18mm
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
€ 179,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 303,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 148,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 387,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Gekleurde ring | rood | rood | rood | rood |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Snijkant-⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Type | H | H | H | H |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |