{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 14 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 50 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 42 mm | |
Totale lengte L | 99 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 14 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 55 HRC | 0,045 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203320 14 | |
EAN/GTIN | 4045197119186 | |
Nummer fabrikant | 203320 14 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frezen 14 mm
op aanvraag
Op voorraad
41 stuks direct leverbaar
€ 126,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 199,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
€ 248,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 114,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 93,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijlengte Lc | 42 | 30 | 26 | 42 | 42 | 26 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | e8 | h10 | e8 | 0 / -0,02 | 0 / -0,02 |
Type | H | H | H | H | H | H |
Aantal tanden Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |