{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 6 | |
Spiraalhoek | 50 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 13 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 55 HRC | 0,016 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203240 5 | |
EAN/GTIN | 4045197118974 | |
Nummer fabrikant | 203240 5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frezen 5 mm
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 28,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
323 stuks direct leverbaar
€ 104,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 26,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hoekfasehoek | 90 | 90 | 90 |
Totale lengte L | 57 | 58 | 57 |
Spiraalhoek | 50 | 45 | 45 |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | 0 / -0,02 | 0 / -0,01 |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin |
Schacht-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |