{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | |
Aantal tanden Z | 8 | |
Spiraalhoek | 50 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 38 mm | |
Totale lengte L | 104 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Hoekfasehoek | 90 graden | |
Voeding fz voor kanten in staal < 55 HRC | 0,055 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203240 20 | |
EAN/GTIN | 4045197119056 | |
Nummer fabrikant | 203240 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-frezen, TiAlN, ⌀ h10 DC: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
74 stuks direct leverbaar
€ 188,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 387,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
733,00 €
€ 259,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 175,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Gekleurde ring | rood | rood | rood | rood |
Totale lengte L | 104 mm | 104 mm | 105 mm | 104 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 50 graden | 50 graden | 45 graden | 45 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | h10 | e8 | 0 / -0,03 | 0 / -0,02 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |