{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,07×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | TPC | |
Snijlengte Lc | 36 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 45 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Aantal spaandelers | 1 | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,24 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in Toolox 44 HRC | 0,06 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203095 12 | |
EAN/GTIN | 4062406117368 | |
Nummer fabrikant | 203095 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees met spaandelers TPC 12 mm
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 103,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
€ 151,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 155,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 93 | 93 | 93 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee |
Spiraalhoek | 40 | 40 | 40 |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | G 2,5 met HB | G 2,5 met HB |
Aantal tanden Z | 5 | 5 | 5 |
Schacht-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |
Aantal spaandelers | 1 | 1 | 2 |