VHM-frees met spaandelers TPC 16 mm

Artikelnummer: 203095 16
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ f8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 16 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 5
Spiraalhoek 40 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,07×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HB
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie TPC
Snijlengte Lc 48 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 55 mm
Vrijloop-⌀ D1 15,8 mm
Totale lengte L 108 mm
Schacht-⌀ Ds 16 mm
Aantal spaandelers 1
Hoekfasebreedte bij 45° 0,32 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in Toolox 44 HRC 0,078 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203095 16
EAN/GTIN 4062406117382
Nummer fabrikant 203095 16

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
380
Staal < 750 N/mm²
P
340
Staal < 900 N/mm²
P
300
Staal < 1100 N/mm²
P
230
Staal < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
60
TOOLOX 44
H
40
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
25
RVS < 900 N/mm²
M
220
RVS > 900 N/mm²
M
150
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal voor de TPC-toepassing ontwikkelde hoogrendementfrees voor universeel gebruik.
Versterkte kern.
Geoptimaliseerde buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijne korrelsubstraten.
Versprongen spaandelers voor gecontroleerde spaanbreuk.

Tip:

hmax: de in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden. Voor nabewerken adviseren we de artikelen nr. 204012, 204014 en 204015.
ae max = 0,07×D voor de TPC-bewerking.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


VHM-frees met spaandelers TPC 16 mm

VHM-frees met spaandelers TPC 16 mm

op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 178,00
op aanvraag
Op voorraad
352 stuks direct leverbaar
€ 270,00
op aanvraag
Op voorraad
249 stuks direct leverbaar
€ 266,00
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
€ 159,00
Gekleurde ring groen groen groen groen
Inwendige koeling nee nee nee nee
Snijkant-⌀ DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Spiraalhoek 40 graden 40 graden 40 graden 40 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk
Tolerantie nominale ⌀ f8 f8 f8 e8
Hoekfasebreedte bij 45° 0,32 mm 0,32 mm 0,32 mm 0,32 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen