{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,07×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | TPC | |
Snijlengte Lc | 60 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 70 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 19,8 mm | |
Totale lengte L | 126 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
Aantal spaandelers | 1 | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in Toolox 44 HRC | 0,097 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203095 20 | |
EAN/GTIN | 4062406117399 | |
Nummer fabrikant | 203095 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-frees met spaandelers TPC 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
€ 278,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
373 stuks direct leverbaar
€ 408,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 406,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 | 45 | 45 |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | f8 | f8 | f8 |
Verspaningsstrategie | TPC | TPC | TPC |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |