{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiSiN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 40 graden | |
Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,18×D | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HB | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | TPC | |
Snijlengte Lc | 36 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 45 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Totale lengte L | 93 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,24 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Spaanmiddendikte hmax voor TPC-frezen in staal < 900 N/mm2 | 0,092 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203085 12 | |
EAN/GTIN | 4062406569341 | |
Nummer fabrikant | 203085 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-frees met spaandelers TPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
258 stuks direct leverbaar
€ 89,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
599 stuks direct leverbaar
€ 158,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
€ 157,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
450 stuks direct leverbaar
€ 104,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 | DIN 6535 HB met h6 |
Verspaningsstrategie | TPC | TPC | TPC | TPC |
Aanzetrichting | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin | horizontaal en schuin |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | ongelijk | ongelijk | ongelijk |