{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Pro Steel | |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / -0,03 | |
Aantal tanden Z | 4 | |
Spiraalhoek | 38 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HB met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 19 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 32 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,5 mm | |
Totale lengte L | 68 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 203056 8 | |
EAN/GTIN | 4045197713117 | |
Nummer fabrikant | 203056 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel VHM-ruwfrees HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
963 stuks direct leverbaar
€ 41,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 64,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
712 stuks direct leverbaar
79,80 €
€ 51,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
560 stuks direct leverbaar
€ 53,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
€ 94,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
76 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
229 stuks direct leverbaar
€ 49,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
91 stuks direct leverbaar
47,80 €
€ 34,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
970 stuks direct leverbaar
33,70 €
€ 25,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vrijloop-⌀ D1 | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 6527 | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiraalhoek | 38 graden | 38 graden | 38 graden | 45 graden | 45 graden | 40 graden | 38 graden | 42 graden | 42 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | 0 / -0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 | 0 / −0,03 | e8 | e8 |
Aantal tanden Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |