HOLEX Pro UNI VHM-schachtfrees HPC 8 mm

Artikelnummer: 203068 8
op aanvraag
Op voorraad
698 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Pro Uni
    Snijkant-⌀ DC 8 mm
    Coating TiSiN
    Snijmateriaal VHM
    Norm Fabrieksnorm
    Type N
    Tolerantie nominale ⌀ e8
    Aantal tanden Z 4
    Spiraalhoek 42 graden
    Spiraalhoekeigenschap ongelijk
    Verdeling van de snijkanten ongelijk
    Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
    Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
    Schacht DIN 6535 HB met h6
    Inwendige koeling nee
    Verspaningsstrategie MTC
    Snijlengte Lc 21 mm
    Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 25 mm
    Vrijloop-⌀ D1 7,7 mm
    Totale lengte L 63 mm
    Schacht-⌀ Ds 8 mm
    Hoekfasebreedte bij 45° 0,2 mm
    Hoekfasehoek 45 graden
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,05 mm
    Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,025 mm
    Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,06 mm
    Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,03 mm
    Gekleurde ring groen
    Producttype Hoekfrezen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 203068 8
    EAN/GTIN 4062406572235
    Nummer fabrikant 203068 8

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    250
    Staal < 500 N/mm²
    P
    240
    Staal < 750 N/mm²
    P
    220
    Staal < 900 N/mm²
    P
    180
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    170
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    140
    RVS < 900 N/mm²
    M
    90
    RVS > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    GG(G)
    K
    240
    Uni
     
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    voor het ruwen en nafrezen tot 1,5×D in massief materiaal bij zeer hoge voedingswaarden en extreem geluidsarm frezend.
    Voor snijkrachtvermindering en betere oppervlaktekwaliteit door 45°-spiraal.