HOLEX Pro UNI VHM-schachtfrees HPC, TiSiN, ⌀ e8 DC: 3mm

Artikelnummer: 203068 3
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Uni
Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating TiSiN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 42 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie MTC
Snijlengte Lc 8 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 13 mm
Vrijloop-⌀ D1 2,8 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,06 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,02 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,012 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,025 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,015 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 203068 3
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406569082
Kopiëren
Nummer fabrikant 203068 3
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
250
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
240
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
220
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
180
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
170
Staal < 1400 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
140
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
90
RVS > 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
80
Ti > 850 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
S
ISO-code:
35
GG(G)
geschikt voor / [m/min]
K
ISO-code:
240
Uni
geschikt voor / [m/min]
 
nat maximaal
geschikt voor / [m/min]
 
nat minimaal
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 
Lucht
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

voor het ruwen en nafrezen tot 1,5×D in massief materiaal bij zeer hoge voedingswaarden en extreem geluidsarm frezend.
Voor snijkrachtvermindering en betere oppervlaktekwaliteit door 45°-spiraal.