HOLEX Pro UNI VHM-ruwfrees HPC 6 mm

Artikelnummer: 203074 6
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
186 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Uni
Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating TiSiN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 42 graden
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 18 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 24 mm
Vrijloop-⌀ D1 5,8 mm
Totale lengte L 65 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,1 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,03 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in RVS > 900 N/mm2 0,02 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,04 mm
Voeding fz voor kanten in RVS > 900 N/mm2 0,025 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203074 6
EAN/GTIN 4067263092056
Nummer fabrikant 203074 6

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
250
Staal < 500 N/mm²
P
240
Staal < 750 N/mm²
P
220
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
170
Staal < 1400 N/mm²
P
140
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

voor het ruwen en nafrezen tot 1,5×D in massief materiaal bij zeer hoge voedingswaarden en extreem geluidsarm frezend.
Voor snijkrachtvermindering en betere oppervlaktekwaliteit door 45°-spiraal.