HOLEX Pro Steel VHM-ruwfrees HPC, TiAlN, ⌀ DC: 20mm

Artikelnummer: 203056 20
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
408 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / -0,03
  • Aantal tanden Z: 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Serie Pro Steel
Snijkant-⌀ DC 20 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ 0 / -0,03
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 38 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 38 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 70 mm
Vrijloop-⌀ D1 19,5 mm
Totale lengte L 126 mm
Schacht-⌀ Ds 20 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,5 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,1 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,13 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203056 20
EAN/GTIN 4045197713155
Nummer fabrikant 203056 20

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
240
Staal < 900 N/mm²
P
180
Staal < 1100 N/mm²
P
160
RVS < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen en nafrezen.
Tot 0,7×D in massief materiaal bij zeer hoge voedingswaarden en extreem geluidsarm frezend.

Voordeel:

Geoptimaliseerde groefvorm, met excentrische achterslijping, grote spaanruimtes.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


HOLEX Pro Steel VHM-ruwfrees HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 20mm

HOLEX Pro Steel VHM-ruwfrees HPC, TiAlN, ⌀ DC: 20mm

op aanvraag
Op voorraad
408 stuks direct leverbaar
€ 209,00
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
€ 358,00
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
475,00 €
€ 307,00
op aanvraag
Op voorraad
116 stuks direct leverbaar
€ 344,00
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 547,00
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
€ 301,00
op aanvraag
Op voorraad
180 stuks direct leverbaar
€ 239,00
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
240,00 €
€ 174,00
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
169,00 €
€ 126,00
Gekleurde ring groen groen groen groen groen roze groen groen groen
Inwendige koeling nee nee nee nee nee nee nee nee nee
Schacht DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HA met h6 DIN 6535 HB met h6 DIN 6535 HB met h6
Snijkant-⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Snijmateriaal VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Spiraalhoek 38 graden 38 graden 38 graden 45 graden 45 graden 40 graden 38 graden 42 graden 42 graden
Verdeling van de snijkanten ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk ongelijk

Uit dezelfde serie "Pro Steel" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen