{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 2 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 5 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 15 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 1,8 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202290 2 | |
EAN/GTIN | 4045197880208 | |
Nummer fabrikant | 202290 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 2mm
op aanvraag
Op voorraad
256 stuks direct leverbaar
€ 27,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
347 stuks direct leverbaar
€ 15,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
€ 15,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | AlCrN | ongecoat | ongecoat |
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten |
Spiraalhoek | 45 graden | 45 graden | 30 graden |
Type | N | N | N |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |