{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,3×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 5 mm | |
Totale lengte L | 50 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
Schachtvorm | HA | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202277 2 | |
EAN/GTIN | 4045197880383 | |
Nummer fabrikant | 202277 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
VHM-frees, ongecoat, ⌀ e8 DC: 2mm
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
15,75 €
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
315 stuks direct leverbaar
€ 15,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar
€ 27,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Snijkant-⌀ DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal | horizontaal, schuin en verticaal |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Schacht-⌀ Ds | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |