{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 19 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 27 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,2 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202290 8 | |
EAN/GTIN | 4045197865885 | |
Nummer fabrikant | 202290 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
245 stuks direct leverbaar
€ 37,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.720 stuks direct leverbaar
21,80 €
€ 9,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
945 stuks direct leverbaar
€ 37,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.247 stuks direct leverbaar
€ 25,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 21,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
581 stuks direct leverbaar
€ 38,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Snijkant-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Spiraalhoek | 45 graden | 30 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Type | N | N | N | N | N | N |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm |
Aantal tanden Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen | Hoekfrezen |