{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | |
Coating | AlCrN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 45 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 32 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Totale lengte L | 72 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 202290 10 | |
EAN/GTIN | 4045197865922 | |
Nummer fabrikant | 202290 10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
VHM-frees, AlCrN, ⌀ e8 DC: 10mm
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
€ 52,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
€ 59,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 32 mm | 32 mm |
Coating | AlCrN | TiAlN |
Vrijloop-⌀ D1 | 9,8 mm | 9,8 mm |
Snijkant-⌀ DC | 10 mm | 10 mm |
Snijlengte Lc | 22 mm | 22 mm |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | e8 |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |