{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 24 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Totale lengte L | 57 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,07 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 65 HRC | 0,01 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC | 0,014 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201639 6 | |
EAN/GTIN | 4045197597304 | |
Nummer fabrikant | 201639 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-frees HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
109 stuks direct leverbaar
€ 49,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
€ 35,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,05×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | DIN 6535 HA met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 6 mm | 6 mm |
Snijlengte Lc | 16 mm | 22 mm |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,07 mm | 0,1 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |