GARANT Diabolo VHM-frees HPC 2,5 mm

Artikelnummer: 201639 2,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 2

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Snijkant-⌀ DC 2,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type H
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D; 0,05×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 6 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 13 mm
Vrijloop-⌀ D1 2,3 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,04 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 65 HRC 0,005 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC 0,007 mm
Gekleurde ring rood
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 201639 2,5
EAN/GTIN 4045197596956
Nummer fabrikant 201639 2,5

Toepassingstabel

Staal < 1400 N/mm²
P
120
Staal < 50 HRC
H
110
Staal < 55 HRC
H
80
Staal < 60 HRC
H
60
Staal < 65 HRC
H
50
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Diabolo:
Speciale geometrie, coating en hardmetaal speciaal voor de bewerking van geharde materialen.
Nieuwe generatie hoogrendementfrezen in het HPC-verspaningsbereik.
Vanaf grootte 2 met smaller toelopende schacht (maten L1 en ⌀ D1).

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen