{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Diabolo | |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
Aantal tanden Z | 2 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,05×D bij kanten | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Snijlengte Lc | 26 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 38 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Totale lengte L | 83 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,13 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 65 HRC | 0,02 mm | |
Voeding fz voor kanten in staal < 65 HRC | 0,024 mm | |
Gekleurde ring | rood | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 201639 12 | |
EAN/GTIN | 4045197597335 | |
Nummer fabrikant | 201639 12 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-frees HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm
op aanvraag
Op voorraad
55 stuks direct leverbaar
€ 130,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 45,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden |
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,05×D bij kanten | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,5×D bij kanten |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | 12 mm |
Snijmateriaal | VHM | VHM |
Tolerantie nominale ⌀ | e8 | h10 |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,13 mm | 0,1 mm |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |