{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 18 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | ±0,12 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192860 18 | |
EAN/GTIN | 4045197108562 | |
Nummer fabrikant | 192860 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees HSS-PM 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
€ 128,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 96,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
277 stuks direct leverbaar
71,80 €
€ 56,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
€ 101,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
€ 128,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekfasehoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Gekleurde ring | groen | zonder | zonder | zonder | zonder |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Spiraalhoek | 30 graden | 25 graden | 30 graden | 30 graden | 50 graden |
Tolerantie nominale ⌀ | ±0,12 | js12 | js12 | k12 | k10 |
Aantal tanden Z | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |