Ruwfrees HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 10Mmm

Artikelnummer: 192860 10M
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS PM
  • Norm: DIN 844
  • Freesprofiel: HR
  • Tolerantie nominale ⌀: ±0,12
  • Aantal tanden Z: 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS PM
Norm DIN 844
Freesprofiel HR
Tolerantie nominale ⌀ ±0,12
Aantal tanden Z 5
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 35 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 43 mm
Vrijloop-⌀ D1 9,5 mm
Totale lengte L 84 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,3 mm
Hoekfasehoek 45 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,024 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 192860 10M
EAN/GTIN 4045197108449
Nummer fabrikant 192860 10M

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
138
Staal < 500 N/mm²
P
83
Staal < 750 N/mm²
P
64
Staal < 900 N/mm²
P
64
Staal < 1100 N/mm²
P
37
Staal < 1400 N/mm²
P
32
RVS < 900 N/mm²
M
23
RVS > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Achtergeslepen, fijn kartelprofiel.Centrumsnijdend.
Gr. 6M tot 25M − MID-frees: bouwmaten volgens fabrieksnorm, die tussen DIN 844 kort en DIN 844 lang liggen.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Ruwfrees HSS-PM, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 10Mmm

Ruwfrees HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 10Mmm

op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
€ 68,60
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 46,70
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
49,20 €
€ 26,90
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
28,20 €
€ 22,90
Coating TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Hoekfasehoek 45 graden 90 graden 45 graden 45 graden
Gekleurde ring groen zonder zonder zonder
Totale lengte L 84 mm 84 mm 84 mm 84 mm
Tolerantie nominale ⌀ ±0,12 k10 js12 js12
Aantal tanden Z 5 4 4 4
Producttype Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen Hoekfrezen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen