{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | ±0,12 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 32 mm | |
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 43 mm | |
Vrijloop-⌀ D1 | 15,5 mm | |
Totale lengte L | 92 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,041 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192860 16 | |
EAN/GTIN | 4045197108531 | |
Nummer fabrikant | 192860 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ruwfrees HSS-PM 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
268 stuks direct leverbaar
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 75,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
141 stuks direct leverbaar
68,20 €
€ 53,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
240 stuks direct leverbaar
€ 82,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 115,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Norm | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 | DIN 1835 B met h6 |
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Snijlengte Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Snijmateriaal | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |