{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 11 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 | |
Freesprofiel | HR | |
Tolerantie nominale ⌀ | ±0,12 | |
Aantal tanden Z | 5 | |
Spiraalhoek | 30 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 22 mm | |
Totale lengte L | 79 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,3 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192860 11 | |
EAN/GTIN | 4045197108456 | |
Nummer fabrikant | 192860 11 |