Cirkelzaagblad fijn 400X3/G mm

Artikelnummer: 177055 400X3/G
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    400 mm
    Dikte 3 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS
    Boring-⌀ 50 mm
    Aantal tanden Z 180
    Steek t 7 mm
    Aantal meeneemgaten 4; 4
    Meeneemgat ⌀ 15; 14 mm
    Meeneemgat steekcirkel 80; 85 mm
    Geschikt voor zagen van het merk Kaltenbach
    Inwendige koeling nee
    Producttype Cirkelzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 177055 400X3/G
    EAN/GTIN 4067263211952
    Nummer fabrikant 177055 400X3/G

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    800
    Aluminium > 10% Si
    N
    600
    Staal < 500 N/mm²
    P
    37
    Staal < 750 N/mm²
    P
    22
    Staal < 900 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Precisie-uitvoering en goede kwaliteit tegen een gunstige prijs. Stoomontlaten oppervlak biedt bescherming tegen materiaaloplassing.

    Toepassing:

    op langzaam draaiende machines (ca. 50 omw./min.).
    Tandsteek t: (tandvorm).
    • 4 mm (BW) − Voor profielen en buizen met 1,0 − 1,5 mm wanddikte.
    • 5 / 6 mm (HZ) − Voor middelgrote profielen, buizen en massief materiaal met 1,5 − 20 mm wanddikte resp. diameter.
    • 7 / 8 mm (HZ) − Voor dikke profielen en massief materiaal tot ca. 50 mm wanddikte resp. diameter.
    • 10 − 16 mm (HZ) − Voor extra grote diameters en massief materiaal van meer dan 50 mm.

    Tip:

    Opvolger van nr. 177050.
    • Voor roestbestendige staalsoorten (bijv. V2A) zijn de juiste zaagsnelheid en smering doorslaggevend (zie gegevens in het verspaningshandboek, nr. 110020).
    • Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.