{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 225 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 32 mm | |
Aantal tanden Z | 180 | |
Steek t | 4 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 11; 9 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 45; 63; 50 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177055 225X2/K | |
EAN/GTIN | 4067263046523 | |
Nummer fabrikant | 177055 225X2/K |