{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
⌀ | 250 mm | |
Dikte | 2 mm | |
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS | |
Boring-⌀ | 40 mm | |
Aantal tanden Z | 200 | |
Steek t | 4 mm | |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | |
Meeneemgat steekcirkel | 55; 64 mm | |
Geschikt voor zagen van het merk | Eisele | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Cirkelzaagblad |
Artikelnummer | 177055 250X2 | |
EAN/GTIN | 4067263046554 | |
Nummer fabrikant | 177055 250X2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Cirkelzaagblad fijn, ongecoat, ⌀×dikte: 250X2mm
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 77,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
71,80 €
€ 54,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
€ 88,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Boring-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS |
Steek t | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Producttype | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad | Cirkelzaagblad |
Aantal meeneemgaten | 2; 4 | 2; 4 | 2; 4 |
Meeneemgat ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm | 8; 12 mm |