Cirkelzaagblad fijn 250X2/K mm

Artikelnummer: 177055 250X2/K
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀×dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    250 mm
    Dikte 2 mm
    Coating ongecoat
    Snijmateriaal HSS
    Boring-⌀ 32 mm
    Aantal tanden Z 200
    Steek t 4 mm
    Aantal meeneemgaten 2; 2; 4
    Meeneemgat ⌀ 8; 11; 9 mm
    Meeneemgat steekcirkel 45; 63; 50 mm
    Geschikt voor zagen van het merk Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas
    Inwendige koeling nee
    Producttype Cirkelzaagblad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 177055 250X2/K
    EAN/GTIN 4067263046547
    Nummer fabrikant 177055 250X2/K

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    800
    Aluminium > 10% Si
    N
    600
    Staal < 500 N/mm²
    P
    37
    Staal < 750 N/mm²
    P
    22
    Staal < 900 N/mm²
    P
    20
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    nat maximaal
     
    droog
     
    Lucht
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Precisie-uitvoering en goede kwaliteit tegen een gunstige prijs. Stoomontlaten oppervlak biedt bescherming tegen materiaaloplassing.

    Toepassing:

    op langzaam draaiende machines (ca. 50 omw./min.).
    Tandsteek t: (tandvorm).
    • 4 mm (BW) − Voor profielen en buizen met 1,0 − 1,5 mm wanddikte.
    • 5 / 6 mm (HZ) − Voor middelgrote profielen, buizen en massief materiaal met 1,5 − 20 mm wanddikte resp. diameter.
    • 7 / 8 mm (HZ) − Voor dikke profielen en massief materiaal tot ca. 50 mm wanddikte resp. diameter.
    • 10 − 16 mm (HZ) − Voor extra grote diameters en massief materiaal van meer dan 50 mm.

    Tip:

    Opvolger van nr. 177050.
    • Voor roestbestendige staalsoorten (bijv. V2A) zijn de juiste zaagsnelheid en smering doorslaggevend (zie gegevens in het verspaningshandboek, nr. 110020).
    • Rondloop- en slingertoleranties zijn beter (tot 50%) dan DIN 1840.