{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 8 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Afkoppellengte L1 | 60 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/omw. | |
aanbevolen boor-⌀ in staal < 1100 N/mm2 | 7,9 mm | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164362 8 | |
EAN/GTIN | 4045197363787 | |
Nummer fabrikant | 164362 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM-ruimer HPC doorlopend gat 8 mm
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 155,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.565 stuks direct leverbaar
€ 26,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 |
Afkoppellengte L1 | 60 | 72 |
Gekleurde ring | groen | zonder |
Nominale ⌀ DC | 8 | 8 |
Snijlengte Lc | 16 | 58 |
Snijmateriaal | VHM | HSS |
Producttype | Phillips-bit | Phillips-bit |