{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 17 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tolerantie | H7 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 25 mm | |
Afkoppellengte L1 | 97 mm | |
Totale lengte L | 150 mm | |
Aantal snijkanten Z | 8 | |
Schacht-⌀ Ds | 18 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 1,1 mm/omw. | |
aanbevolen boor-⌀ in staal < 1100 N/mm2 | 16,8 mm | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,3 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164362 17 | |
EAN/GTIN | 4045197445889 | |
Nummer fabrikant | 164362 17 |