{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,99 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tolerantie | 0 / 0,004 | |
Snijmateriaal | VHM | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | ja | |
Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Toepassing bij boringtype | bij doorlopend gat | |
Snijlengte Lc | 12 mm | |
Afkoppellengte L1 | 35 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 | 0,4 mm/omw. | |
aanbevolen boor-⌀ in staal < 1100 N/mm2 | 5,9 mm | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm | |
Schachttolerantie | h6 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 164362 5,99 | |
EAN/GTIN | 4045197363176 | |
Nummer fabrikant | 164362 5,99 |