NC-ruimer 9,57 mm

Artikelnummer: 162902 9,57
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominal ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: 0 / 0,005
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: DIN 1835 A met h6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 9,57 mm
    Coating ongecoat
    Tolerantie 0 / 0,005
    Snijmateriaal HSS E
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling nee
    Schacht DIN 1835 A met h6
    Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
    Snijlengte Lc 38 mm
    Afkoppellengte L1 92 mm
    Totale lengte L 133 mm
    Aantal snijkanten Z 6
    Schacht-⌀ Ds 10 mm
    Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,25 mm/omw.
    Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
    Gekleurde ring groen
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 162902 9,57
    EAN/GTIN 4062406144142
    Nummer fabrikant 162902 9,57

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    20
    Aluminium (kortspanend)
    N
    20
    Staal < 500 N/mm²
    P
    15
    Staal < 750 N/mm²
    P
    10
    Staal < 900 N/mm²
    P
    7
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    5
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    4
    RVS < 900 N/mm²
    M
    5
    RVS > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Version:

    Reamers such as 162900, but in 1/100 sizes.
    Version suitable for NC similar to DIN 212 with straight shank ⌀ for standard chucking especially in hydraulic chucks or high precision collet chucks. For highest concentricity and process reliability. No need to order special collets.
    With long flutes and left-hand helix.
    Tolerance specifications:
    Size 1.01 – 5.5: Manufacturing or cutting edge tolerance 0 / +0.004 mm.
    Size 5.51 – 12.05: Manufacturing or cutting edge tolerance 0 / +0.005 mm.
    Ordering example:
    Desired dia. 6.24 mm – ordering particulars: article number 162902 6.24.
    The 6.24 mm reamer with tolerance 0 / +0.005 mm is supplied.
    Depending on availability, delivery time is from stock or max. 1 working week.

    To determine which diameter you need for your desired fit, please see the following table (page 231). Often one reamer also covers further fits, since the tolerance bands overlap.

    Note:

    Reamers in whole number sizes and 1/10 sizes for H7 fit see No. 162900.
    For reamers with diameters and fits to specification see No. 162951.