{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ DC | 5,16 mm | |
Coating | uncoated | |
Tolerantie | 0 / 0,004 | |
Tool material | HSS E | |
Standard | Manufacturer’s standard | |
Through-coolant | no | |
Shank | DIN 1835 A to h6 | |
Application for type of drilling | for through holes | |
Snijlengte Lc | 23 mm | |
Afkoppellengte L1 | 57 mm | |
Totale lengte L | 86 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,2 mm/omw. | |
Overmaat op nominale ⌀ | 0,1 mm | |
Colour ring | green | |
Type of product | Phillips bit |
Artikelnummer | 162902 5,16 | |
EAN/GTIN | 4062406139735 | |
Nummer fabrikant | 162902 5,16 |