NC-ruimer 6,31 mm

Artikelnummer: 162902 6,31
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: 0 / 0,005
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: DIN 1835 A met h6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ DC 6,31 mm
    Coating ongecoat
    Tolerantie 0 / 0,005
    Snijmateriaal HSS E
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling nee
    Schacht DIN 1835 A met h6
    Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
    Snijlengte Lc 28 mm
    Afkoppellengte L1 64 mm
    Totale lengte L 101 mm
    Aantal snijkanten Z 6
    Schacht-⌀ Ds 6 mm
    Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,2 mm/omw.
    Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
    Gekleurde ring groen
    Producttype Phillips-bit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 162902 6,31
    EAN/GTIN 4062406140885
    Nummer fabrikant 162902 6,31

    Toepassingstabel

    Alum.
    N
    20
    Aluminium (kortspanend)
    N
    20
    Staal < 500 N/mm²
    P
    15
    Staal < 750 N/mm²
    P
    10
    Staal < 900 N/mm²
    P
    7
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    5
    Staal < 1400 N/mm²
    P
    4
    RVS < 900 N/mm²
    M
    5
    RVS > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Olie
     
    nat maximaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Ruimers zoals 162900, echter in 1/100 afmeting.
    Voor NC geschikte uitvoering vergelijkbaar met DIN 212 met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouder. Voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid. Er hoeven geen speciale opnames te worden aangeschaft.
    Met lange snijkanten en linkse spiraal.
    Tolerantiegegevens:
    Maat 1,01 – 5,5: productie- resp. snijkanttolerantie 0 / +0,004 mm.
    Maat 5,51 – 12,05: productie- resp. snijkanttolerantie 0 / +0,005 mm.
    Bestelvoorbeeld:
    Gewenste ⌀ 6,24 mm - Bestelgegevens: Artikelnummer 162902 6,24.
    De ruimer wordt geleverd met 6,24 mm met een tolerantie 0 / +0,005 mm.
    Levertijd afhankelijk van beschikbaarheid uit voorraad of max. 1 werkweek.

    Welke diameter voor de gewenste passing nodig is, is te vinden in de volgende tabel (pagina 231). Vaak is een ruimer ook geschikt voor andere passingen omdat de tolerantiematen elkaar kunnen overlappen.

    Tip:

    Ruimers in integrale en 1/10 afmeting voor H7 passing zie nr. 162900.
    Ruimers voor diameter en passing volgens opgave zie nr. 162951.