NC-ruimer 11,12 mm

Artikelnummer: 162902 11,12
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Tolerantie: 0 / 0,005
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: DIN 1835 A met h6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 11,12 mm
Coating ongecoat
Tolerantie 0 / 0,005
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
Schacht DIN 1835 A met h6
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 41 mm
Afkoppellengte L1 101 mm
Totale lengte L 142 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,25 mm/omw.
Overmaat op nominale ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 162902 11,12
EAN/GTIN 4062406145699
Nummer fabrikant 162902 11,12

Toepassingstabel

Alum.
N
20
Aluminium (kortspanend)
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
15
Staal < 750 N/mm²
P
10
Staal < 900 N/mm²
P
7
Staal < 1100 N/mm²
P
5
Staal < 1400 N/mm²
P
4
RVS < 900 N/mm²
M
5
RVS > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Ruimers zoals 162900, echter in 1/100 afmeting.
Voor NC geschikte uitvoering vergelijkbaar met DIN 212 met rechte schacht-⌀ voor de gestandaardiseerde opname speciaal in hydro- of precisiehouder. Voor een zeer hoge rondloopnauwkeurigheid en proceszekerheid. Er hoeven geen speciale opnames te worden aangeschaft.
Met lange snijkanten en linkse spiraal.
Tolerantiegegevens:
Maat 1,01 – 5,5: productie- resp. snijkanttolerantie 0 / +0,004 mm.
Maat 5,51 – 12,05: productie- resp. snijkanttolerantie 0 / +0,005 mm.
Bestelvoorbeeld:
Gewenste ⌀ 6,24 mm - Bestelgegevens: Artikelnummer 162902 6,24.
De ruimer wordt geleverd met 6,24 mm met een tolerantie 0 / +0,005 mm.
Levertijd afhankelijk van beschikbaarheid uit voorraad of max. 1 werkweek.

Welke diameter voor de gewenste passing nodig is, is te vinden in de volgende tabel (pagina 231). Vaak is een ruimer ook geschikt voor andere passingen omdat de tolerantiematen elkaar kunnen overlappen.

Tip:

Ruimers in integrale en 1/10 afmeting voor H7 passing zie nr. 162900.
Ruimers voor diameter en passing volgens opgave zie nr. 162951.