{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Cilinderschacht met e9 | |
⌀-Bereik | 8,631 mm - 9,200 mm | |
Duikfrezen | 3,5 mm | |
Snijlengte Lc | 24 mm | |
Afkoppellengte L1 | 77 mm | |
Totale lengte L | 125 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 9 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162830 9 | |
EAN/GTIN | 4062406166434 | |
Nummer fabrikant | 162830 9 |