{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Cilinderschacht met h6 | |
⌀-Bereik | 4,201 mm - 4,700 mm | |
Duikfrezen | 1,7 mm | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Afkoppellengte L1 | 48 mm | |
Totale lengte L | 80 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 4,5 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
configureerbare toleranties | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC | |
configureerbare kwaliteiten | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162830 4,5 | |
EAN/GTIN | 4062406166342 | |
Nummer fabrikant | 162830 4,5 |