{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Coating | ongecoat | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
Schacht | Cilinderschacht met e9 | |
⌀-Bereik | 3,651 mm - 4,200 mm | |
Duikfrezen | 1,7 mm | |
Snijlengte Lc | 16 mm | |
Afkoppellengte L1 | 44 mm | |
Totale lengte L | 75 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schacht-⌀ Ds | 4 mm | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162830 4 | |
EAN/GTIN | 4062406166335 | |
Nummer fabrikant | 162830 4 |