Machineruimer Diameter en passing configureerbaar, ongecoat, Nominale ⌀ DC: 5,5mm

Artikelnummer: 162830 5,5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee
  • Schacht: Cilinderschacht met h6
  • Aantal snijkanten Z: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS E
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
Schacht Cilinderschacht met h6
⌀-Bereik 5,201 mm - 5,700 mm
Duikfrezen 2 mm
Snijlengte Lc 20 mm
Afkoppellengte L1 59 mm
Totale lengte L 93 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schacht-⌀ Ds 5,5 mm
Gekleurde ring groen
configureerbare toleranties A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; D; Z; ZA; ZB; ZC
configureerbare kwaliteiten 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 162830 5,5
EAN/GTIN 4062406166366
Nummer fabrikant 162830 5,5

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
25
Alum.
N
15
Staal < 500 N/mm²
P
12
Staal < 750 N/mm²
P
12
Staal < 900 N/mm²
P
12
Staal < 1100 N/mm²
P
10
Staal < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Aan de kopse kant snijdende machineruimer voor een zo nauwkeurig mogelijke steekmaatvastheid. Geoptimaliseerd duikfrezen maakt een precieze uitlijningsnauwkeurigheid van het gemaakte boorgat mogelijk. Rechtgegroefde uitvoering met lange spaangroeven voor een optimale spaanafvoer.

Toepassing:

Voor correctie van geringe positioneringsfouten bij de voorafgaande boringsbewerking. Voor het maken van exact uitgelijnde, achter elkaar liggende boringen. Bij zeer hoge eisen met betrekking tot de rechtheid van de boring. Ruimen tot op de bodem van de boring, alsmede van doorlopende gaten.