{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 6 mm | |
Coating | AlTiCN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,1 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 1,5 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150393 6 | |
EAN/GTIN | 4062406277123 | |
Nummer fabrikant | 150393 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken 90° 6 mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
€ 30,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
228 stuks direct leverbaar
€ 14,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
€ 32,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 16,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Coating | AlTiCN | ongecoat | TiAlN | TiAlN |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | 90 graden | 90 graden | 90 graden |
Schachttolerantie | h9 | h9 | h9 | h9 |
Snijmateriaal | HSS E | HSS | HSS | HSS |