Precisie-verzinkboor met ongelijke steek en 3 spanvlakken 90° 10 mm

Artikelnummer: 150393 10
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Buiten-⌀ Dc (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Verzinkboorpunthoek: 90
  • Snijmateriaal: HSS E
  • Steek van snijkanten van verzinkboor: ongelijk
  • Aantal snijkanten Z: 3
  • Norm: DIN 335 C

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Buiten-⌀ 10 mm
Coating AlTiCN
Verzinkboorpunthoek 90 graden
Snijmateriaal HSS E
Steek van snijkanten van verzinkboor ongelijk
Aantal snijkanten Z 3
Norm DIN 335 C
Schacht Drie-spanvlakkenschacht met h9
Inwendige koeling nee
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf 2,5 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M5
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,1 mm/omw.
Schachttolerantie h9
Gekleurde ring blauw
Voorboor-⌀ 2,5 mm
Producttype Getrapte verzinkboor en verzinkboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 150393 10
EAN/GTIN 4062406277161
Nummer fabrikant 150393 10

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
53
Aluminium (kortspanend)
N
40
Aluminium > 10% Si
N
35
Staal < 500 N/mm²
P
55
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
15
Staal < 1400 N/mm²
P
12
RVS < 900 N/mm²
M
18
RVS > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
13
GG(G)
K
30
CuZn
N
42
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle verzinkboren met 3 snijkanten, radiaal achtergeslepen.
Spaanruimtes uit massief materiaal geslepen.
Precisie-verzinkboor, vervaardigd met nauwere fabricagetoleranties dan volgens DIN335-C.
Speciale geometrie met ongelijke verdeling en afgestemde snijkantvoorbereiding.
Nieuw ontwikkelde AlTiCN-coating voor roestvrij staal.
Schacht bovendien met 3 spanvlakken voor de toepassing in 3-beks kop.

Toepassing:

Precisie-verzinkboren voor het kerfvrij maken van exacte, ronde 90°-verzinkingen.