{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 15 mm | |
Coating | AlTiCN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Drie-spanvlakkenschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 3,2 mm | |
Totale lengte L | 60 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 10 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 3,2 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150393 15 | |
EAN/GTIN | 4062406277208 | |
Nummer fabrikant | 150393 15 |