{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 11,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | blauw | |
Voorboor-⌀ | 2,8 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150378 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086341 | |
Nummer fabrikant | 150378 11,5 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Precisie-verzinkboor 90°, ongecoat, Buiten-⌀ Dc: 11,5mm
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
€ 17,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 114,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 |
Buiten-⌀ | 11,5 mm | 11,5 mm |
Totale lengte L | 56 mm | 56 mm |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |