{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 6,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,5 mm | |
Totale lengte L | 154 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 5 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M3 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 1,5 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150372 6,3 | |
EAN/GTIN | 4045197086150 | |
Nummer fabrikant | 150372 6,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor, extra lang 90° 6,3 mm
op aanvraag
Op voorraad
192 stuks direct leverbaar
€ 45,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
830 stuks direct leverbaar
€ 11,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
799 stuks direct leverbaar
€ 8,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar
€ 36,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
544 stuks direct leverbaar
€ 13,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | nee | nee |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Schacht-⌀ Ds | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |