{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 8,3 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2 mm | |
Totale lengte L | 155 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M4 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 2 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150372 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197086167 | |
Nummer fabrikant | 150372 8,3 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Precisie-verzinkboor, extra lang 90°, ongecoat, Buiten-⌀ Dc: 8,3mm
op aanvraag
Op voorraad
373 stuks direct leverbaar
€ 47,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
743 stuks direct leverbaar
€ 12,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
632 stuks direct leverbaar
€ 9,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
€ 38,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
602 stuks direct leverbaar
€ 14,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Coating | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat | ongecoat |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Totale lengte L | 155 mm | 50 mm | 50 mm | 105 mm | 50 mm |
Snijmateriaal | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |