{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 10,4 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,5 mm | |
Totale lengte L | 157 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 6 mm | |
Voor schroeven met verzonken kop DIN 7991 | M5 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Voorboor-⌀ | 2,5 mm | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150372 10,4 | |
EAN/GTIN | 4045197086174 | |
Nummer fabrikant | 150372 10,4 |