Snijplaat G2.3/4

Artikelnummer: 142060 G2.3/4
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 382

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting G2.3/4
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 382
Gangen per inch 11
Schroefdraad-⌀ 81,53 mm
Sleutelwijdte 115 mm
Hoogte 22 mm
Tolerantieklasse A
Snijrichting rechts
Producttype Snijplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 142060 G2.3/4
EAN/GTIN 4062406224141
Nummer fabrikant 142060 G2.3/4

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeskant-snijmoer zonder schilaansnijding; voor nasnijden.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1.