Snijplaat G2.1/4

Artikelnummer: 142060 G2.1/4
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 382

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting G2.1/4
    Draadsoort G
    Flankhoek 55 graden
    Snijmateriaal HSS
    Norm DIN 382
    Gangen per inch 11
    Schroefdraad-⌀ 65,71 mm
    Sleutelwijdte 115 mm
    Hoogte 22 mm
    Tolerantieklasse A
    Snijrichting rechts
    Producttype Snijplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 142060 G2.1/4
    EAN/GTIN 4062406224134
    Nummer fabrikant 142060 G2.1/4

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    RVS < 900 N/mm²
    M
    CuZn
    N
    Olie
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeskant-snijmoer zonder schilaansnijding; voor nasnijden.

    Toepassing:

    Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1.