Snijplaat G1/8

Artikelnummer: 142060 G1/8
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW
  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 382

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Draadafmeting G1/8
    Draadsoort G
    Flankhoek 55 graden
    Snijmateriaal HSS
    Norm DIN 382
    Gangen per inch 28
    Schroefdraad-⌀ 9,73 mm
    Sleutelwijdte 27 mm
    Hoogte 11 mm
    Tolerantieklasse A
    Snijrichting rechts
    Producttype Snijplaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 142060 G1/8
    EAN/GTIN 4045197084644
    Nummer fabrikant 142060 G1/8

    Toepassingstabel

    Aluminium (kortspanend)
    N
    Staal < 500 N/mm²
    P
    Staal < 750 N/mm²
    P
    Staal < 900 N/mm²
    P
    Staal < 1100 N/mm²
    P
    RVS < 900 N/mm²
    M
    CuZn
    N
    Olie
     
    droog
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeskant-snijmoer zonder schilaansnijding; voor nasnijden.

    Toepassing:

    Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1.