Snijplaat, G: G1

Artikelnummer: 142060 G1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

G Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 382

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting G1
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 382
Gangen per inch 11
Schroefdraad-⌀ 33,25 mm
Sleutelwijdte 60 mm
Hoogte 18 mm
Tolerantieklasse A
Snijrichting rechts
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 142060 G1
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197084699
Kopiëren
Nummer fabrikant 142060 G1
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
Staal < 500 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
Staal < 750 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
Staal < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
Staal < 1100 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
P
ISO-code:
RVS < 900 N/mm²
geschikt voor / [m/min]
M
ISO-code:
CuZn
geschikt voor / [m/min]
N
ISO-code:
Olie
geschikt voor / [m/min]
 
droog
geschikt voor / [m/min]
 

Omschrijving

Uitvoering:

Zeskant-snijmoer zonder schilaansnijding; voor nasnijden.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN ISO 228/1.